ks-35 空研のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
76件の「ks-35 空研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ レシプロソー」、「スーパーソー」、「鉄板切断 工具」などの商品も取り扱っております。
のこ刃の交換で種々の作業が可能です。ヤスリを取り付けることが出来ます。消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止し、作業環境を改善します。
用途自動車整備・板金の種々の切断作業。アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業。穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 ホース口金取付ねじ Rc1/4 使用ホース(mm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 67 空気消費量(m3/min) 0.19 全長(mm) 228(リードホース無) 質量(kg) 1.1(リードホース付) 速度 L時:5,300 S時:6,000(fpm)(往復) 圧縮機 2.2(kW) ストローク(mm) L時:10。S時:5 切断速度(mm/min) 1.0mm厚鉄板:約1200。3.2mm厚鉄板:約200 付属品 カプラー20PM×1、6角棒スパナ4mm×1 トラスコ品番 440-0607
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

1箱(10枚)
9,998 税込10,998
当日出荷

用途KS-35用、KS-22用 トラスコ品番 828-3604 適合機種 KS-35 材質 質量(g) 45 刃形 32山
1袋(10枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm) 92 厚さ(mm) 0.62 材質 バイメタル 主要切断材料 木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。 ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断 全長(mm) 215 質量(kg) 0.8 ストローク数(spm) 10000 ストローク(mm) 10 空気消費量(m3/min) 0.17 付属品 32山ブレード、丸型ヤスリ トラスコ品番 351-7799 使用空気圧力(MPa) 0.6 切断能力(mm)鉄板 1.5 ストローク長(mm) 10 適合替刃 18、24、32山ブレード
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

折れにくいバイメタル鋸刃を使用し、衝撃に強く、切れ味良好です。せまい場所でも切断可能です。
用途薄鉄板、薄いステンレス板、アルミ、プラスチック、バンパー材、FRPなどの切断に。木工、樹脂製品の仕上げ加工に。ダイカストのバリ取り作業に。適用エアソーメーカー:信濃、ベッセル、SPエアー、室本(ナイル)、空研、ITI、コンパクト、東空、スナップオン・ツールズ 材質 バイメタルハイス 質量(g) 48.2 2018年トラスコ掲載ページ 5 0866
1セット(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。 付属品 ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ トラスコ品番 404-2743 全長(mm) 148 質量(kg) 0.52 切断能力(mm) 2 使用空気圧力(MPa) 0.63 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 10500 ストローク長(mm) 5 排気方向 後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.59[6] 空気消費量(m3/min) 0.29 質量(kg) 0.62 付属品 ノコ刃32山:2枚。六角棒スパナ3mm:1本。カプラ200-20SH:1個 最大切断能力 板厚3mm 無負荷ストローク長(mm) 11 全長(mm) 205(本体) 仕様 空気式。薄板切断用 トラスコ品番 116-6999 無負荷ストローク数(min-1) 7000
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品 替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm) 10 全長(mm) 280 質量(g) 600 切断能力(mm) 1.6 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.023 ストローク数(min-1[回/分]) 9000~10000 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm) 13 厚さ(mm) 0.65
1パック(5本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。 仕様 エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm 付属品 常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル 材質 本体:アルミダイキャスト他 質量(g) 460 最高使用圧力(MPa) 0.68 切断能力(mm) 薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10 空気消費量(L/min) 200 エア取入口 Rc1/4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×60×33 無負荷往復回数(回/min) 10000
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

1箱(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
全長(mm) 164(本体) 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.6[6] 空気消費量(m3/min) 0.24 質量(kg) 1.1 取付最大軸径(Φmm) 6.3 無負荷ストローク長(mm) 9 仕様 空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き 付属品 平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個 トラスコ品番 116-6786 無負荷ストローク数(min-1) 3700
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm) 10 全長(mm) 本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg) 0.4 空気使用量(L/min) 165 切断能力(mm) 4 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 12000 空気接続口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ベッセルエアーソー
低速5000回/分で4mmの鉄板が切断可能です。 耐油性・振動吸収性に優れたクッショングリップです。 ブレード交換はねじ1本で簡単です。 万一のエンストでもリスタートボタンを押すことで一発再始動できます。
用途金属製品加工作業においてのアルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに。 トラスコ品番 253-7141 全長(mm) 195.5 質量(g) 870 切断能力(mm) 鉄板4 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.28 ホース取付口 Rc1/4 ストローク数(回/分) 5000 ストローク長(mm) 10 適合替刃 ベッセルASBタイプ 排気方向 後方
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

適合 EA161DA・EA161DB・EA161DC・EA161PA・SA用 エスコ品番 EA161LN-132 厚さ(mm) 0.7以下 山数 32T
1セット(5枚)
2,310 税込2,541
当日出荷

取り回しの良い小型・軽量・高速タイプです。 のこ刃の交換で種々の作業可能です。 ヤスリ取付可能です。 消音排気ホースにより、粉塵の飛散を防止します。
用途自動車整備・鈑金の種々の切断作業、アルミ・プラスチック・木材等あらゆる切断作業、穴あけ後のバリ取りや面取り等のヤスリがけ作業 仕様 【往復速度】11000(fpm) トラスコ品番 556-7564 セット内容 1/4インチレギュレーター、カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ3mm、KS-22ノコ刃32山 材質 アルミニウム 全長(mm) 198 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.2 使用ホース(mm) 6.5 騒音レベル(dB(A)) 77.5 ホース取付口 Rc1/4 切断能力(mm)鉄板 1 切断速度(mm/min) 【空気圧0.6MPa時/1mm厚鉄板】約600 ストローク数(回/分) 9000 ストローク長(mm) 9 排気方向 後方 コンプレッサー(kW) 2.2
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

AIRREX(アネスト岩田)エアーソー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。低振動タイプ 薄板・パイプの切断に やすり(市販:丸軸 軸径Φ3mm)への交換も可能
用途木材・鋼板・樹脂版など薄板の切断に 付属品 ブレード/鉄工用(約32山/inch)、アルミニウム用(約24山/inch)、木工用(約18山/inch)各1本 本体質量(kg) 0.6 空気消費量(L/min) 170 切断能力(mm)軟鋼板 3 最大使用圧力(MPa) 0.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 295×90×70 無負荷ストローク数(min-1) 10000
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品 PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1 ストローク(mm) 10 全長(mm) 279(ソー含み) 質量(kg) 0.8 空気使用量(L/min) 114 切断能力(mm) 3 使用空気圧力(MPa) 0.62 ストローク数(min-1[回/分]) 9000 空気接続口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 9.5 取扱説明書 (3.0MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

適合替刃・カッター EA161LN-124、132 空気消費量(L/min) 170 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
20,500 税込22,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)